Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 5 x 16 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 5 x 16 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 5 x 16 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 5 x 16 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-272420
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272420
EAN/GTIN:
     4057222015196
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 5x16 8.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Schlitz + Au?enskt. (Sz) Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
2,4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
8
d:
5
l:
16 mm
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0726*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6233*
€ 3,12173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.