Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 20 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 20 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 20 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 20 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 20 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 20 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 20 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 20 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-272516
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272516
EAN/GTIN:
     4055912153821
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 20
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
6,35
LAENGE:
20
s:
24
d:
16
l:
20 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,465*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,215*
€ 30,00585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,625*
€ 29,30375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,465*
€ 24,35335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.