Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 140 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 140 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 140 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 140 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 140 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 140 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 140 8.8 feuerverzinkt
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 24 x 140 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-272578
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272578
EAN/GTIN:
     4055912154262
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
54,3
LAENGE:
140
Vollgewinde:
Ja
s:
36
d:
24
l:
140 mm
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
9
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,675*
€ 47,21325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.