Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 90 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 90 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 90 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 90 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 90 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 90 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 90 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273070
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273070
EAN/GTIN:
     4028203369669
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 90*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
33
l:
90 mm
k:
21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
50
a:
10,5
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8833*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2899*
€ 18,19498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9499*
€ 17,79038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9324*
€ 14,19956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1187*
€ 12,04125
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,8233*
€ 10,49973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6633*
€ 10,30933
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8833*
€ 8,19113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.