Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 6 x 12 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 6 x 12 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 6 x 12 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 6 x 12 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 6 x 12 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 6 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273126
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273126
EAN/GTIN:
     4028203885183
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 6x12 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Schlitz + Au?enskt. (Sz) Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf mit Schlitz nach DIN 962
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
10
d:
6
l:
12 mm
k:
4
a:
3
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
10
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.