Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A2 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-273165
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273165
EAN/GTIN:
     4050128150329
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 16x55 A2, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantschrauben mit Schaft f. Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
55
d1:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
6
Spezial 2:
TüV
Gewicht per 100 in kg:
11,00
Abmessung:
M 16 x 55
s:
24
d:
16
l:
55 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,0875*
€ 34,61413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,6275*
€ 34,06673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.