Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 80 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273515
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273515
EAN/GTIN:
     4028203365951
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 80*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
50
d:
33
l:
80
k:
21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
10,5
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,2687*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2987*
€ 20,58545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,9987*
€ 20,22845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,3487*
€ 19,45495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5987*
€ 18,56245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1687*
€ 18,05075
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2687*
€ 14,59975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.