Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 33 x 110 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273518
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273518
EAN/GTIN:
     4028203365982
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 33 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
50
d:
33
l:
110 mm
k:
21
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
10,5
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,2961*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,4661*
€ 19,59466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3261*
€ 19,42806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,7961*
€ 18,79736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,3961*
€ 18,32136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,2961*
€ 15,82236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.