Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 A4 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30 A4 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-273574
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273574
EAN/GTIN:
     4043377238665
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12x30 A4, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantschrauben mit Schaft f. Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
5,25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 2:
TüV
Gewicht per 100 in kg:
3,77
s:
19
d:
12
l:
30 mm
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,265*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3453* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,425*
€ 33,82575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,185*
€ 33,54015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,005*
€ 32,13595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,425*
€ 25,49575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,045*
€ 25,04355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,265*
€ 20,54535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.