Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 55 A4 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-273593
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273593
EAN/GTIN:
     4043377238764
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 16x55 A4, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantschrauben mit Schaft f. Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
11,00
a:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 2:
TüV
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
55 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,3025*
€ 49,14998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,3825*
€ 48,05518
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,615*
€ 40,00185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,555*
€ 38,74045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,405*
€ 37,37195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,615*
€ 36,43185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,775*
€ 30,67225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.