Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 80 A4 blank, AD W2/TRD 106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 80 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 80 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 80 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 80 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 80 A4 blank, AD W2/TRD 106
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 80 A4 blank, AD W2/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-273598
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     273598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 16x80 A4, blank, Festigkeitsklasse -70 (gem?? AD/TRD) Sechskantschrauben mit Schaft f. Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 2:
TüV
Gewicht per 100 in kg:
14,40
s:
24
d:
16
l:
80 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.