Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 5 6 / 6 Au Linksgewinde blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 5 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 5 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 5 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 5 6 / 6 Au Linksgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 5 6 / 6 Au Linksgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273930
EAN/GTIN:
     4057221937031
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 5 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Links-Gewinde Sechskantmuttern; Linksgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
4
d:
5
e:
8,79
s:
8
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-5-6 / 6 Au-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.