Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 934 Sechskantmuttern, 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 3/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274029
EAN/GTIN:
     4057221937888
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 75 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 Au
s:
32
m:
16
d:
3/4
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
75 mm
Durchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-3/4-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,455*
€ 162,38145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,545*
€ 150,58855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,775*
€ 146,10225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,555*
€ 144,65045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,105*
€ 122,69495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.