Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 1", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 1", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274031
EAN/GTIN:
     4057221937925
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 100 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 Au
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
s:
41
m:
20
d:
1
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
100 mm
Durchmesser in Zoll:
1 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-1-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,1025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,2425*
€ 177,59858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,9125*
€ 177,20588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,9825*
€ 170,14918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,7125*
€ 167,44788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,1025*
€ 142,92198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.