Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/8", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274032
EAN/GTIN:
     4057221937949
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll edelstahl
din 934 zoll
DIN 934 118 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 Au
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
s:
46
m:
22
d:
1 1/8
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
118 mm
Durchmesser in Zoll:
1 1/8 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-1 1/8-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,277*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,2277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,767*
€ 80,64273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,327*
€ 80,11913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,007*
€ 76,16833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,257*
€ 74,08583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,277*
€ 62,20963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.