Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274033
EAN/GTIN:
     4057221937956
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 125 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 Au
s:
50
m:
25
d:
1 1/4
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
50
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
125 mm
Durchmesser in Zoll:
1 1/4 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-1 1/4-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,566*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,9566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,046*
€ 91,68474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,186*
€ 90,66134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,906*
€ 86,75814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,856*
€ 84,31864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,566*
€ 70,88354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.