Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274037
EAN/GTIN:
     4055248112790
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 200 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 Au
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
s:
80
m:
40
d:
2
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
80
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
200 mm
Durchmesser in Zoll:
2 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-2-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,6455*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,0206*
€ 91,65451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,6206*
€ 89,98851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,1053*
€ 69,14531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,4096*
€ 64,74742
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,5155*
€ 61,30345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,0955*
€ 60,80365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,6455*
€ 50,74815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.