Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, titan legiert blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 8, titan legiert blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274055
EAN/GTIN:
     4057222113205
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 Titan, Titan-Legierung, blank Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
13
m:
6,8
d:
8
e:
14,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
titan legiert
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Titan
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-8-titan legiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,665*
€ 130,50135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,805*
€ 128,28795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,745*
€ 124,64655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,255*
€ 122,87345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,405*
€ 104,01195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.