Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, titan legiert blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 10, titan legiert blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274056
EAN/GTIN:
     4055248112806
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 10 Titan, Titan-Legierung, blank Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
17
m:
8
d:
10
e:
18,72
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
titan legiert
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Titan
Schlüsselweite:
17
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-10-titan legiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,714*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1999*
€ 15,70788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4799*
€ 14,85108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0599*
€ 14,35128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5499*
€ 13,74438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5401*
€ 4,21272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,344*
€ 3,97936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,714*
€ 3,22966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.