Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 934 Sechskantmuttern, M 12, titan legiert blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12, titan legiert blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 12, titan legiert blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274057
EAN/GTIN:
     4055248112813
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 12 Titan, Titan-Legierung, blank Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
19
m:
10
d:
12
e:
20,88
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
titan legiert
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Titan
Schlüsselweite:
19
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-12-titan legiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1293*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6417*
€ 12,66362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1517*
€ 12,08052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8717*
€ 11,74732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4317*
€ 11,22372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,813*
€ 3,34747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6593*
€ 3,16457
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1293*
€ 2,53387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.