Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 2, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274362
EAN/GTIN:
     4057222265553
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 24x2 8, schwarz / geschw?rzt, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
36
m:
19
d:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-24-2-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,552*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7671*
€ 4,48285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4271*
€ 4,07825
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8117*
€ 0,96592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.