Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A5 / 1.4571 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A5 / 1.4571 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A5 / 1.4571 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A5 / 1.4571 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A5 / 1.4571 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A5 / 1.4571 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274599
EAN/GTIN:
     4057222116626
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
30
m:
16
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
A5 / 1.4571
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-20-A 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9519*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0309*
€ 5,98677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5109*
€ 5,36797
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,3873*
€ 1,65089
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2619*
€ 1,50166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2219*
€ 1,45406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1819*
€ 1,40646
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9519*
€ 1,13276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.