Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 12, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 12, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 12, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 12, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 12, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 12, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 12, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 12, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274725
EAN/GTIN:
     4057221959798
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935-8
din 935
DIN 935 12 8, galv. verzinkt farblos DIN 935 -1 8 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn S
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
w:
10
s:
19(18)
n:
3,5
m:
15
d:
12
Gewicht kg per 100:
1,77
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
15
Durchmesser:
12 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: 935-12-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2563*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,569*
€ 3,05711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.