Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 12, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 12, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 12, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274744
EAN/GTIN:
     4057221960275
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 935
edelstahlmutter din 935
DIN 935-1 A 4 Kronenmuttern - Abmessung: M 12 SW 19
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
Gewicht per 100 in kg:
2,00
w:
10
s:
19
n:
3,5
m:
15
d:
12 mm
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
15
Durchmesser:
12 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: 935-12-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8556*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6494*
€ 5,53279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2494*
€ 5,05679
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,2854*
€ 1,52963
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1556*
€ 1,37516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1456*
€ 1,36326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1056*
€ 1,31566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0656*
€ 1,26806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8556*
€ 1,01816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.