Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 20, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 20, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, A4 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 20, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274747
EAN/GTIN:
     4057221960350
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 935
edelstahlmutter din 935
DIN 935-1 A 4 Kronenmuttern - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kronenmutter
Gewicht per 100 in kg:
7,52
w:
16
s:
30
n:
4,5
m:
22
d:
20
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
22
Durchmesser:
20 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: 935-20-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5399*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8099*
€ 4,53378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5999*
€ 4,28388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4899*
€ 4,15298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3599*
€ 3,99828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1999*
€ 3,80788
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5399*
€ 3,02248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.