Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1,25 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1,25 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1,25 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1,25 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1,25 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1,25 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1,25 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1,25 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274770
EAN/GTIN:
     4055248113117
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 10x1,25 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
15,6
s:
17
d1:
10x1
m:
6
d:
10 mm
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
17
Höhe:
6 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
10 mm
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m10x1.25, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-10-1,25-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0743*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8599*
€ 2,21328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.