Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 16x1,5 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274774
EAN/GTIN:
     4057221951921
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 16x1,5 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
16x1,5
m:
8
d:
16 mm
e:
26,75
dw:
22,5
s:
24
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
8 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
16 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din936 m16x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-16-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1865*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5862*
€ 3,07758
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2737*
€ 0,3257
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.