Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 36x1,5 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 36x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 36x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 36x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 36x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 36x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 36x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 36x1,5 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274793
EAN/GTIN:
     4057223494853
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 36x1,5 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
55
d1:
36x1,5
m:
14
d:
36 mm
e:
60,79
dw:
46,6
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
14 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
36 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din936 m36x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-36-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7906*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7206*
€ 3,23751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5106*
€ 2,98761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4106*
€ 2,86861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3006*
€ 2,73771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2006*
€ 2,61871
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7906*
€ 2,13081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.