Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Linksgewinde M 16 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Linksgewinde M 16 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Linksgewinde M 16 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Linksgewinde M 16 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Linksgewinde M 16 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Linksgewinde M 16 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274827
EAN/GTIN:
     4057221952546
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m16 verzinkt
din 936
DIN 936 16 14 H, galv. verzinkt farblos, Links-Gewinde Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Linksgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
22,5
s:
24
m:
8
d:
16 mm
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
8 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
16 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m16, 936-16-14 H-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3072*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,704*
€ 3,21776
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5232*
€ 0,62261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4272*
€ 0,50837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.