Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 22 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 22 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 22 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274832
EAN/GTIN:
     4057221953758
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 8 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
11,6
s:
13
m:
5
d:
8 mm
e:
14,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
22 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m8, 936-8-22 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6857*
€ 2,00598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.