Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 16 17 H zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 16 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 16 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 16 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 16 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 16 17 H zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-274857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274857
EAN/GTIN:
     4057222116756
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h m16
din 936
DIN 936 16 17 H, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
22,5
s:
24
m:
8
d:
16 mm
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.930 KGM
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5255*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7375*
€ 4,44763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3975*
€ 4,04303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7637*
€ 0,9088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6655*
€ 0,79195
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5255*
€ 0,62535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.