Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274971
EAN/GTIN:
     4057221955134
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
42,7
s:
46
m:
12
d:
30 mm
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: 936-30-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.