Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 24 x 120, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 24 x 120, 8.8 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 24 x 120, 8.8 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 24 x 120, 8.8 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 24 x 120, 8.8 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 24 x 120, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-275625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     275625
EAN/GTIN:
     4057223488081
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 24 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
24
l:
120
b:
≤54
e:
24
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
938
Weitere Suchbegriffe: 938-24-120-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,756*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,976*
€ 8,30144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,616*
€ 7,87304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,386*
€ 7,59934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,186*
€ 7,36134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,886*
€ 7,00434
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,756*
€ 5,65964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.