Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
DIN 6334 Sechskantmuttern M 12, Höhe 3 d, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27564
EAN/GTIN:
     4055248076269
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
~DIN 6334 10 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 12 SW 19
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
21,9
Schlüsselweite:
19
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
36
d:
12
e:
21,9
s:
19
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3319*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9118*
€ 3,46504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4419*
€ 0,52586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.