Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-275701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     275701
EAN/GTIN:
     4057221682979
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
10
l:
50 mm
b:
≤26
e:
10
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
938
Weitere Suchbegriffe: 938-10-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,9525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,9625*
€ 29,70538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,4725*
€ 29,12228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,4025*
€ 27,84898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,6125*
€ 22,14888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,2925*
€ 21,76808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,9525*
€ 17,79348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.