Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 55, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 55, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 55, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 55, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 55, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-275712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     275712
EAN/GTIN:
     4057221683303
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
12
l:
55 mm
b:
≤30
e:
12
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
938
Weitere Suchbegriffe: 938-12-55-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,484*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,388*
€ 21,88172
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,484*
€ 14,85596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.