Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 60, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 60, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 60, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 60, A2 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 12 x 60, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-275713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     275713
EAN/GTIN:
     4057221683327
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
≤30
e:
12
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
12
l:
60 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
938
Weitere Suchbegriffe: 938-12-60-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8596*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2904*
€ 1,53558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8596*
€ 1,02292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.