Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A4 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A4 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A4 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A4 blank
DIN 938 Stiftschrauben mit Einschraubende =1d, M 10 x 50, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-275780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     275780
EAN/GTIN:
     4057221689015
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
10
l:
50 mm
b:
≤26
e:
10
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
938
Weitere Suchbegriffe: 938-10-50-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,3625*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,2375*
€ 32,41263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,3175*
€ 31,31783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,9925*
€ 24,98108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,5825*
€ 24,49318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,9825*
€ 23,77918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,3625*
€ 19,47138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.