Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 100, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 100, 10.9 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 100, 10.9 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 100, 10.9 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 100, 10.9 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 100, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-275886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     275886
EAN/GTIN:
     4057221692091
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m20 x 100
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 20 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l 125-200 mm:
53
b=l<125 mm:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
20
l:
100 mm
b:
≤46
e:
25
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 939-20-100-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,164*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,1164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,684*
€ 107,91396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,024*
€ 107,12856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,074*
€ 102,42806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,384*
€ 100,41696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,164*
€ 84,68516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.