Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 120, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 120, 10.9 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 120, 10.9 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 120, 10.9 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 120, 10.9 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 20 x 120, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-275888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     275888
EAN/GTIN:
     4057221692114
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m 20 x 120 10.9
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 20 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l 125-200 mm:
53
b=l<125 mm:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
20
l:
120
b:
≤46
e:
25
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
120 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 939-20-120-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,577*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,7577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,067*
€ 158,34973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,397*
€ 157,55243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,097*
€ 151,24543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,237*
€ 149,03203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,577*
€ 128,01663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.