Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 110, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276007
EAN/GTIN:
     4057221693395
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 5.8 m12 blank
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
110
b:
≤30
e:
15
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
110 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m12, 939-12-110-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,0075*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,745*
€ 25,87655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,655*
€ 25,76945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,755*
€ 24,69845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,3575*
€ 19,46543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,0875*
€ 19,14413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,0075*
€ 15,47893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.