Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 25, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 25, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 25, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 25, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 25, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 16 x 25, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276053
EAN/GTIN:
     4057221693692
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschraube din 939 m16x25
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
16
l:
25
b:
≤25
e:
20
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m16, 939-16-25-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4651*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7616*
€ 5,6663
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8229*
€ 0,97925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6251*
€ 0,74387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5751*
€ 0,68437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5651*
€ 0,67247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.