Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 60, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276176
EAN/GTIN:
     4057221694224
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 m24x60
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 24 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
24
l:
60
b:
≤54
e:
30
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m24, 939-24-60-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,574*
€ 34,00306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.