Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 75, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 75, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 75, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 75, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 75, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 75, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276179
EAN/GTIN:
     4057221694262
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m24
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 24 x 75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
24
l:
75
b:
≤54
e:
30
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
75 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 5.8, 939-24-75-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,037*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,519*
€ 55,35761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,727*
€ 47,27513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,867*
€ 45,06173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,687*
€ 43,65753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,837*
€ 42,64603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,037*
€ 35,74403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.