Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 80, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 80, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 80, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 80, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 80, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 80, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276180
EAN/GTIN:
     4057221694286
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m24x80
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 24 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
24
l:
80
b:
≤54
e:
30
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m24, 939-24-80-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,019*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,03*
€ 53,5857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,479*
€ 45,79001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,949*
€ 43,96931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,659*
€ 42,43421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,669*
€ 41,25611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,019*
€ 34,53261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.