Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 100, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 100, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 100, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 100, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 100, 5.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 100, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276184
EAN/GTIN:
     4057221694347
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 m24x100
din 939
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 24 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
24
l:
100
b:
≤54
e:
30
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m24, 939-24-100-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,791*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,109*
€ 52,48971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,841*
€ 45,03079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,161*
€ 43,03159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,011*
€ 41,66309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,101*
€ 40,58019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,791*
€ 34,26129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.