Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 35, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 35, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 35, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 35, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 35, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-276274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276274
EAN/GTIN:
     4057221692299
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 5.8 m12
din 939
DIN 939 5.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
35 mm
b:
≤30
e:
15
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m12, 939-12-35-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,34*
€ 44,4346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,30*
€ 44,387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.