Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 45, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 45, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 45, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 45, 5.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 12 x 45, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-276276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276276
EAN/GTIN:
     4057221692336
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 12x45
din 939
DIN 939 5.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
45 mm
b:
≤30
e:
15
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m12, 939-12-45-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,615*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,805*
€ 25,94795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,345*
€ 25,40055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,615*
€ 20,96185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.