Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 130, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 130, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 130, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 130, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 130, 8.8 blank
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 130, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276395
EAN/GTIN:
     4057223488937
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 8.8
din 939
DIN 939 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 24 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
24
l:
130
b:
60
e:
30
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
130 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 m24, 939-24-130-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7601*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8401*
€ 16,46972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7201*
€ 16,32692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1001*
€ 15,58912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6501*
€ 15,05362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1201*
€ 14,42292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7601*
€ 11,61452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.