Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 90, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 90, 8.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 90, 8.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 90, 8.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 24 x 90, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-276461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276461
EAN/GTIN:
     4057223488982
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 8.8 m24x90
din 939
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 24 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
d:
24
l:
90
b:
≤54
e:
30
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
90 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 939-24-90-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9813*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7108*
€ 13,93585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8148*
€ 10,48961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,559*
€ 8,99521
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,5813*
€ 7,83175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4413*
€ 7,66515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1313*
€ 7,29625
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9813*
€ 5,92775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.